Tuerca de bloqueo

Ref.: 03169916
Ver todas las versiones
TUERCA-LOK-HEX-DIN7967WS24-(HDG)-M16

Descripción

TUERCA-LOK-HEX-DIN7967WS24-(HDG)-M16
Tuerca de bloqueo
DIN 7967, acero galvanizado por inmersión en caliente
Apriete: Enrosque la tuerca de seguridad con la mano y, a continuación, apriete entre 1/4 y 1/2 vuelta con una llave.

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Anchura entre esquinas

27.7 mm
Más Información

DIN

7967
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diseño

Sin pieza de fijación
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.620 g
Más Información

Normas

DIN 7967
Más Información
Scroll to top