Tuerca de unión

Ref.: 0886000060
Ver todas las versiones
DDU TUERCA LATON DN8-G3/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TUERCA LATON DN8-G3/8
Tuerca de unión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 3/8 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000060

Ficha Técnica

32408581.pdf

Ficha Técnica

32408615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top