Se puede almacenar en ORSY
Material |
BRS |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 9 |
Superficie |
E2J |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-60 °C |
Ancho de llave |
18 mm |
Longitud de rosca |
2.8 mm |
Código del sistema armonizado |
74199990990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.545 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-60 hasta 100 °C |
Catálogo General |
096784009 |