Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), rosca fina

Ref.: 5119624
Ver todas las versiones
TUERCA-ISO10512-10-WS36-(A2K)-M24X2

Descripción

TUERCA-ISO10512-10-WS36-(A2K)-M24X2
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), rosca fina
ISO 10512, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 10512 sustituye a DIN 982 | Existe cierta similitud | Roscas M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7040 | Clases de resistencia 5 y 12 eliminadas | ISO 10512 se aplica a las clases de resistencia 6, 8, 10.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

27.1 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

33.25 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

ISO

10512
Más Información

Normas

ISO 10512
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 120 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 2
Más Información
Scroll to top