Tuerca hexagonal

Ref.: 032210
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-A2/70-LL17-M10

Descripción

TU-HEX-DIN934-A2/70-LL17-M10
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

4032
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

934
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.180 g
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top