Tuerca hexagonal, 3xd alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-WN6334-10-WS19-(A2K)-M12
Descripción
TUERCA-HEX-WN6334-10-WS19-(A2K)-M12
Tuerca hexagonal, 3xd alto
WN 6334, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)
WN 6334, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)
m = 3d
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Perfil alto |
Más Información
Diámetro de la superficie de contacto |
17.2 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
10 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
21.1 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Otro estándar |
WN 6334 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
56.820 g |
Más Información
Altura |
36 mm |
Más Información
Normas |
WN 6334 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
https://www.wurth.es/tuerca-hex-wn6334-10-ws19-a2k-m12-100
5140412
TUERCA-HEX-WN6334-10-WS19-(A2K)-M12
TUERCA-HEX-WN6334-10-WS19-(A2K)-M12<br>Tuerca hexagonal, 3xd alto<br>WN 6334, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)<br>WN 6334, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)<br>m = 3d
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/98428.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/98428.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, perfil alto
2024-02-16T20:19:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!