Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 03690710
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS16-M10

Descripción

TUERCA-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS16-M10
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
ISO 7042, acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento

La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816390900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

6.43 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.990 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ISO

7042
Más Información

Normas

ISO 7042
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top