Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica)

Ref.: 45344036
Ver todas las versiones
TU-HEX-BLOC-ISO7040-10-(ZFSHL)-M6

Descripción

TU-HEX-BLOC-ISO7040-10-(ZFSHL)-M6
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica)
ISO 7040, acero, clase de resistencia 10, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de lámina de zinc, con capa superior, color plata, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Hay ciertas similitudes | Se eliminaron las roscas M7, M18, M22 | Se añadieron las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10512 | Se eliminó la clase de resistencia 12 | ISO 7040 válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

    Material

    ST
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    DIN de referencia

    982
    Más Información

    Función de bloqueo

    Cierre contra aflojamiento mediante fijación
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    480 h
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    11.05 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    180 °C
    Más Información

    Altura

    8 mm
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS10
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    8.88 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    6 mm
    Más Información

    Clase de propiedad

    10
    Más Información

    Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

    Pieza de fijación del anillo de poliamida
    Más Información

    Paso

    1 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731816600900
    Más Información

    Protección de la punta del pasador elástico

    3.92 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    2.900 g
    Más Información

    ISO

    7040
    Más Información

    Normas

    ISO 7040
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M6
    Más Información
    Scroll to top