Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 5162000420
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-ISO7040-A2/70-WS30-M20

Descripción

TUERCA-HEX-ISO7040-A2/70-WS30-M20
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)
ISO 7040, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento

La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M7, M18, M22 | Se han añadido las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10512 | Se ha eliminado la clase de resistencia 12 | ISO 7040 válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.500 g
Más Información

Altura

22.8 mm
Más Información

ISO

7040
Más Información

Normas

ISO 7040
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top