Tuerca hexagonal

Ref.: 03269998
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-ISO4032-A4/80-WS13-M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-HEX-ISO4032-A4/80-WS13-M8
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero inoxidable A4-80

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura

6.8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.60 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816300790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top