Tuerca hexagonal

Ref.: 45286025
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-8-LL8-(ZNBHL)-M5

Descripción

TU-HEX-ISO4032-8-LL8-(ZNBHL)-M5
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero, clase de resistencia 8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Esta tornillería cincada sin cromo (VI) con recubrimiento cincado-niquelado plateado (ZNBHL) es apta para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de zinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • *Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Productos prácticos y decorativos

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura

4.7 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

6.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.361 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top