Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 5162000108
Ver todas las versiones

TUERCA-HEX-ISO10511-A2/035-WS13-M8

Descripción

TUERCA-HEX-ISO10511-A2/035-WS13-M8
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)
ISO 10511, acero inoxidable A2/035, sin recubrimiento

La norma ISO 10511 sustituye a la norma DIN 985 | Existen ciertas similitudes | Roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal > M36 retiradas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

985
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.60 mm
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

6.76 mm
Más Información

ISO

10511
Más Información

Normas

ISO 10511
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 120 °C
Más Información
Scroll to top