Tuerca de seguridad dentada

Ref.: 494878
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-8-(GE5A)-M8

Descripción

TUERCA-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-8-(GE5A)-M8
Tuerca de seguridad dentada
Similar a DIN 6923, acero 8, Geomet 500

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Superficie

GE5A
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Collar/brida

Sí
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

6923
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.510 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

494878
Scroll to top