Tuerca de seguridad dentada

Ref.: 494876
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-8-(GE5A)-M6

Descripción

TUERCA-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-8-(GE5A)-M6
Tuerca de seguridad dentada
Similar a DIN 6923, acero 8, Geomet 500

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Superficie

GE5A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

6923
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.150 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top