Tuerca hexagonal con brida

Ref.: 45376038
Ver todas las versiones
TU-ALA-EN1661-10-(ZNBHL)-M8

Descripción

TU-ALA-EN1661-10-(ZNBHL)-M8
Tuerca hexagonal con brida
EN 1661, acero, clase de resistencia 10, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)
EN 1661, acero, clase de resistencia 10, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Los elementos de conexión con revestimiento de níquel con cromo cincado (VI) o sin cromo (ZNBHL negro o ZNSHL plateado) son adecuados para aplicaciones con un alto riesgo de corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de ventajas:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

La norma ISO EN 1661 reemplaza la norma DIN 6923 | Hay cierta similitud | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

6923
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

15.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Estándar EN

1661
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.020 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

EN 1661
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información
Scroll to top