Casquillo distanciador

Ref.: 09748 30
Ver todas las versiones
TUERCA-DIST-HEX-SW11-(A2K)-M8X30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-DIST-HEX-SW11-(A2K)-M8X30
Casquillo distanciador
Hexagonal, acero cincado

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Clase de propiedad

4
Más Información

Anchura entre esquinas

12.16 mm
Más Información

Otro estándar

WN 974
Más Información

Código del sistema armonizado

73072210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.050 g
Más Información

Normas

WN 974
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0974830

Ficha Técnica

32406463.pdf

Ficha Técnica

32408363.pdf
Scroll to top