Casquillo distanciador

Ref.: 097416 50
Ver todas las versiones
TUERCA-DIST-HEX-SW24-(A2K)-M16X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-DIST-HEX-SW24-(A2K)-M16X50
Casquillo distanciador
Hexagonal, acero cincado

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Clase de propiedad

4
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M16 x 50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09741650

Ficha Técnica

32406463.pdf

Ficha Técnica

32408363.pdf
Scroll to top