Tuerca guía VARIFIX®

Ref.: 0862064008
Ver todas las versiones
TUERCA-CARRIL-VARIFIX-M8-C41
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-CARRIL-VARIFIX-M8-C41
Tuerca guía VARIFIX®
También es adecuada para carriles de montaje con dentado

Tipo de fijación

  • Unión atornillada de fricción o corte con tornillo hexagonal, pieza o barra roscada (4.6), arandela y tuerca
  • Unión ensamblada amoldable, antideslizante o de cizallamiento/proyección

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos o para la fijación entre rieles de montaje y componentes de conexión

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.030 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Longitud x anchura

35 x 20 mm
Más Información
Scroll to top