Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 03975
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN985-A4-LL8-M5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AUTO-DIN985-A4-LL8-M5
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 985, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
  • Tuercas con capacidad de carga reducida
  • Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa retirada DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2
  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
  • La norma DIN 985 se ha sustituido por las siguientes: 10511, 10512 y 7040
  • Cuando se genera la conexión del perno-tuerca, la rosca del tornillo queda fijada por el anillo de plástico. El elevado grado de fricción generado por las fuerzas de sujeción entre los perfiles de rosca produce el par de bloqueo necesario para conservar una parte de la fuerza de precarga.
  • No daña las superficies de las roscas
  • Rango de temperaturas de funcionamiento: De -70 °C a +120 °C

DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal > M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

2.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.050 g
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top