Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)

Ref.: 034200012
Ver todas las versiones
TUERCA-ALADA-DIN315-G-BRS-M12

Descripción

TUERCA-ALADA-DIN315-G-BRS-M12
Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)
DIN 315, latón, plano

Clase de producto

C
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Prensado
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

23 mm
Más Información

Formulario

Tipo alemán
Más Información

Altura de la tuerca

10 mm
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

65 mm
Más Información

Altura de ala

33.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor del ala

4.9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

23 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

315
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.380 g
Más Información

Altura

33.5 mm
Más Información

Normas

DIN 315
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top