Manguera de vacío

Ref.: 089582333
Ver todas las versiones
T.BAJA PRESION GOMA NEGRO-AZUL 3,3MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

T.BAJA PRESION GOMA NEGRO-AZUL 3,3MM
Manguera de vacío
Resistente a los vapores de combustible, al aceite, al diésel (sin bioaditivos) y el ozono
  • Fabricada con caucho sintético
  • Temperatura máxima a corto plazo de hasta máx. +150 °C
  • Almacenada en bobina para el sistema de enrollado ORSY10

No apta como conducto de retorno de diésel, como manguera para contener combustible o como manguera de presión. No se debe usar como conducto de aceite o diésel.

Código del sistema armonizado

40091200
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089582333

Ficha Técnica

32406671.pdf
Scroll to top