Manguera de reparación, NBR/CR

Ref.: 0895503530
Ver todas las versiones
TUBO-TRICAPA-GOM-TREN-GOM-NEG-D3,5X9,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-TRICAPA-GOM-TREN-GOM-NEG-D3,5X9,5
Manguera de reparación, NBR/CR
Con permeabilidad intermedia para aplicaciones que no contengan combustible
  • Material: NBR/CR
  • Permeabilidad media de vapores de combustible
  • Capa exterior de elastómero resistente al aceite y al ácido para protección contra la abrasión, el ozono y la intemperie
  • Resistencia media al calor
  • Cumple la directiva sobre vehículos de final de vida útil de la UE
  • Flexible

Apta para su uso en vehículos a motor como tubo de rebose del depósito de combustible/tubo de ventilación del motor o manguera de vacío.


Dada la adición de materias primas renovables en los combustibles diésel y gasolina disponibles en el mercado y los mayores rangos de temperaturas de funcionamiento, no se recomienda el uso de mangueras de tipo 2A en aplicaciones con combustible de vehículos a motor. Siga las especificaciones del fabricante.



Tenga en cuenta que se deben respetar las especificaciones del fabricante con respecto a la temperatura de funcionamiento de los motores de alto rendimiento sometidos a altas temperaturas.



Por razones relacionadas con la producción, las mangueras no siempre se suministran en una pieza. Las mangueras de 15 m en un máximo de 3 piezas; las mangueras de 10 m en un máximo de 2 piezas.



No apto para:


  • Uso en aplicaciones con combustible

  • Uso en tanques de combustible

  • Para aceites de motor y engranajes

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Artículos adicionales

Abrazadera de manguera Power, n.º de prefijo del artículo 05
Más Información

Diámetro exterior

9.5 mm
Más Información

Prueba de presión

20 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.933 g
Más Información

Diámetro interno

3.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0895503530

Ficha Técnica

32406669.pdf
Scroll to top