Manguera termorretráctil, pared de grosor medio

Ref.: 0975305104
Ver todas las versiones
MANGUADOR-TERMORET-MEDIO-40/12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUADOR-TERMORET-MEDIO-40/12MM
Manguera termorretráctil, pared de grosor medio
  • Interior recubierto con adhesivo termofusible
  • Buenas propiedades físicas, químicas y térmicas

Para aislamientos resistentes a la humedad y para la protección de las conexiones de cable frente a tensiones mecánicas elevadas.

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Alargamiento máximo (tras reducirse en %)

-10 %
Más Información

Alargamiento mínimo (tras reducirse en %)

0 %
Más Información

Temperatura de contracción mínima

120 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

2.0 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Índice de contracción

3:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.600 g
Más Información

Diámetro (encogido)

12 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información

Alargamiento mínimo/máximo (tras reducirse en %)

0--10 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975305104

Ficha Técnica

32408122.pdf
Scroll to top