Manguera de reparación, NBR/textil

Ref.: 08958175
Ver todas las versiones
TUBO-GASOLINA-TRENZADO-7,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-GASOLINA-TRENZADO-7,5MM
Manguera de reparación, NBR/textil
Para aplicaciones sin combustible
  • En bobina para el sistema de desenrollado ORSY 10
  • Manguera de caucho sintético (NBR) con hilo trenzado exterior vulcanizado
  • Resistencia térmica limitada
  • Flexible
  • Cumple la directiva sobre vehículos de final de vida útil de la UE

Se puede utilizar como conducto de rebose de aceite en aplicaciones de vehículos a motor


Tenga en cuenta que se deben respetar las especificaciones del fabricante con respecto a la temperatura de funcionamiento de los motores de alto rendimiento sometidos a altas temperaturas.



No apto para:


  • Su uso en aplicaciones de vehículos a motor con combustible

  • Uso en tanques de combustible

  • Para aceites de motor y engranajes

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

85 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético NBR
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro exterior

12.5 mm
Más Información

Prueba de presión

20 bar
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-20 °C
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Diámetro interno

7.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-20 hasta 85 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08958175

Ficha Técnica

32406668.pdf
Scroll to top