Tubo multicapa preaislado PREMIUM

Ref.: 5275901390
Ver todas las versiones
TUB-MULC-PREMIUM-PREAISL-10MM-16-ROJO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULC-PREMIUM-PREAISL-10MM-16-ROJO
Tubo multicapa preaislado PREMIUM
Tubo de alta calidad preaislado de varias capas soldado

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme)

  • Ahorro significativo en accesorios

Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc

Aislamiento térmico de espuma de 6, 10 o 13 mm de espesor y una película de PE para proteger contra

  • Formación de condensación
  • Pérdida de calor
  • Expansión
  • Transferencia de ruido

Suministro doméstico de agua caliente y fría, calefacción por suelo radiante, circuitos de calefacción del radiador, instalaciones expuestas u ocultas

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Color

Azul (material de base)
Más Información

Grosor del material aislante

10 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.161 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275901390

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320418.pdf
Scroll to top