https://www.wurth.es/tubo-multicapa-preaislado-premium-azul-6mm-205275901034TUB-MULC-PREMIUM-PREAISL-6MM-20-AZULTUB-MULC-PREMIUM-PREAISL-6MM-20-AZUL<br>Tubo multicapa preaislado PREMIUM<br>Tubo de alta calidad preaislado de varias capas soldado<br><p class="level1">Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente </p><ul><li>Sellado al oxígeno al 100 %</li><li>Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)</li><li>Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos</li></ul><p class="level1">Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc) </p><ul><li>Reducción del ruido</li><li>Alta resistencia a la presión y a la temperatura</li><li>Baja pérdida de presión</li><li>Tan ligero como un tubo hecho de material sintético</li></ul><p class="level1">Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme) </p><ul><li>Ahorro significativo en accesorios</li></ul><p class="level1">Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc</p><p class="level1">Aislamiento térmico de espuma de 6, 10 o 13 mm de espesor y una película de PE para proteger contra </p><ul><li>Formación de condensación</li><li>Pérdida de calor</li><li>Expansión</li><li>Transferencia de ruido</li></ul><br><P>Suministro doméstico de agua caliente y fría, calefacción por suelo radiante, circuitos de calefacción del radiador, instalaciones expuestas u ocultas</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4377728.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4377728.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Tubo multicapa para agua potable2024-02-16T19:56:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!