Corona multicapa

Ref.: 5275901028
Ver todas las versiones
TUB-MULTICAPA-PLUS-16-ROLLO-200M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULTICAPA-PLUS-16-ROLLO-200M
Corona multicapa
Tubo multicapa de alta calidad soldado

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-XC)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme)

  • Ahorro significativo en accesorios

Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc


Suministro doméstico de agua caliente y fría, calefacción por suelo radiante, circuito de calefacción del radiador, instalación expuesta u oculta

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

200 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901028

Ficha Técnica

94320408.pdf

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320410.pdf
Scroll to top