Tubo multicapa en barra

Ref.: 5275901440
Ver todas las versiones

TUB-MULTICAPA-PLUS-16-BARRA-3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULTICAPA-PLUS-16-BARRA-3M
Tubo multicapa en barra
PLUS
Tubo multicapa ECO en barras

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme)

  • Ahorro significativo en accesorios

Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc

Tubo equipado con un manguito de polietileno rojo o azul

  • Protege el tubo, especialmente en instalaciones de calefacción por suelo radiante
  • Fácil identificación al instalar sistemas domésticos de agua fría y caliente
  • Recomendado para la instalación a través de particiones, paredes o techos

Suministro doméstico de agua caliente y fría


Calefacción por suelo radiante


Circuitos de calefacción para radiadores


Instalaciones visibles u ocultas

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

0.2 mm
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901440

Ficha Técnica

94320408.pdf

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320411.pdf
Scroll to top