Corona multicapa preaislada

Ref.: 5275901062
Ver todas las versiones
TUB-MULTICAPA-PLUS-CORRU-16-AZUL-100M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULTICAPA-PLUS-CORRU-16-AZUL-100M
Corona multicapa preaislada
Tubo de alta calidad con preaislamiento por inmersión multicapa soldado

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme)

  • Ahorro significativo en accesorios

Tubo equipado con un manguito de polietileno rojo o azul

  • Protege el tubo, especialmente en instalaciones de calefacción por suelo radiante
  • Fácil identificación al instalar sistemas domésticos de agua fría y caliente
  • Recomendado para la instalación a través de particiones, paredes o techos

Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc


Suministro doméstico de agua caliente y fría


Calefacción por suelo radiante


Circuito de calefacción del radiador


Instalación expuesta u oculta

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Color

Azul (material de base)
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.160 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275901062

Ficha Técnica

94320408.pdf

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320414.pdf

Ficha Técnica

94320416.pdf
Scroll to top