Tubería de pared en espiral para el drenaje de condensación

Ref.: 0862423225
Ver todas las versiones
TUBO DESAGUE PVC FLEXIBLE D25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO DESAGUE PVC FLEXIBLE D25
Tubería de pared en espiral para el drenaje de condensación
  • Para drenar la condensación en sistemas de aire acondicionado y refrigeración
  • Para su uso en paredes o conductos interiores, no apto para inferiores

Material

PVC
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

245.000 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado Aenor

643064424.pdf

Catálogo General

0862423225

Ficha Técnica

32408494.pdf

Ficha Técnica

32408495.pdf
Scroll to top