https://www.wurth.es/tubo-flexible-de-pvc-dn-20mm488958TUBO DESAGUE PVC FLEXIBLE D20- Tubo flexible de PVC para succión y descarga de instalaciones de evacuación<br><br><br><br>CARACTERÍSTICAS<br><br>- Material: PVC flexible con refuerzo helicoidal<br><br>- Color: Gris<br><br>- Clasificación según Norma UNE-EN ISO 3994: Tipo 2: Servicio en condiciones normales (coeficiente de seguridad 1:3,15)<br><br>- Serie 1: Mangueras previstas para su unión por el diámetro exterior con accesorios hembra<br><br><br><br>VENTAJAS<br><br>- Gran resistencia al aplastamiento<br><br>- Gran capacidad de curvado<br><br>- Gran resistencia química a productos químicos domésticos<br><br>- Atoxicidad: no altera en el sabor ni en el olor del agua<br><br>- Paredes lisas: menor pérdida de carga<br><br><br><br>APLICACIONES<br><br>- Descarga en instalaciones de Aire Acondicionado<br><br>- Conducciones de filtración de piscinas(no recomendamos su uso en la salida del skimmer o donde se puedan producir concentraciones elevadas de cloro)<br><br>- Bañeras de hidromasaje<br><br>- Conexiones de equipos de control de riego y en casos de aspersores, etchttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/211878962.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/211878962.jpg2024-02-16T19:55:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!