Boquilla de llenado

Ref.: 089141040
Ver todas las versiones
TUBO FLEXIBLE 330MM P.08914104
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO FLEXIBLE 330MM P.08914104
Boquilla de llenado
Para embudo de plástico
Tubo de desagüe de plástico flexible apto para embudos 08914102 y 08914104
  • Tubo flexible, ∅ 38 mm, longitud 330 mm, con rosca
  • No tóxico
  • Material: HD-PE
  • Diseño resistente antirrotura
  • Boquilla de salida: ∅ 1,2 cm

Material

PLA
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089141040

Ficha Técnica

32411288.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top