Tubo MLC

Ref.: 0876312001
Ver todas las versiones
FLEXO-EXTENS-GAS-1/2H-1/2H-500-1000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO-EXTENS-GAS-1/2H-1/2H-500-1000MM
Tubo MLC
Tubo flexible recubierto para todo tipo de gases domésticos.
  • F máximo en acero inoxidable
  • Recubrimiento de plástico anti-corrosión y anti-choque
  • Excelente flexibilidad, extensible hasta el 70%
  • Suministrado con lavadora de sellado de caucho natural NBR
  • Color: blanco
  • Certificación según ISO 60,7131

Longitud

500 mm
Más Información

Material de trenzado

Acero inoxidable AISI 304
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Longitud máxima

1000 mm
Más Información

Superficie de la conexión

Niquelado
Más Información

Longitud mínima

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

0.4 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Longitud mínima/máxima

500-1000 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0876312001

Ficha Técnica

32408498.pdf
Scroll to top