Tubo de descarga

Ref.: 0888501085
Ver todas las versiones

TUBO-DESCARGA-FLUXOMETRO-INOX-D28MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-DESCARGA-FLUXOMETRO-INOX-D28MM
Tubo de descarga
FLUXOR
Tubo de descarga para fluxor inodoro

Características

  • Fabricado en acero inoxidable AISI 304 brillante.
  • Diámetro exterior Ø28mm.
  • Dimensiones: 520mm alto x 225mm fondo.
  • Adecuado para fluxor de inodoro PR01_0888501055

Material

304
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

770.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Catálogo General

0888501085

Ficha Técnica

556179557.pdf
Scroll to top