Tubo corrugado aislante PA6, ranurado

Ref.: 0771990010
Ver todas las versiones
TUBO-CORRUGADO-PA-6-DN10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-CORRUGADO-PA-6-DN10
Tubo corrugado aislante PA6, ranurado
Proporciona una excelente flexibilidad y protección del cable, es autoextinguible y resiste temperaturas extremas. Solución sólida y permanente para entornos exigentes.

Instalación rápida

  • El diseño ranurado permite su adaptación posterior sin necesidad de retirar los cables existentes

Resistencia a altas temperaturas

  • Gama de temperaturas: de -40 °C a +120 °C
  • Ideal para trabajos de ingeniería mecánica

Resistente a la radiación UV y alta protección mecánica

  • Perfecto para entornos industriales hostiles
  • Alta resistencia a mordeduras de animales

Resistencia química

  • Resistente a aceites, grasas y combustibles
  • Gestión de cables segura, incluso en áreas de producción aceitosas

Sin halógenos y pirorretardante (UL94)

  • Mayor seguridad en caso de incendio

Flexible pero resistente

  • Sujeción segura incluso en caso de vibraciones

Adecuado, por ejemplo, para:


  • Sector de la automoción

  • Accesorios para automóviles

  • Ingeniería mecánica/de equipos

  • Robótica/aplicaciones especializadas

  • Construcción de armarios de distribución

  • Electricidad

  • Sanitario

  • Turbinas eólicas/plantas energéticas

Buena resistencia a alcoholes, grasas, aceites minerales y combustibles.


No es resistente a ácidos concentrados y muy oxidantes.

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Hendida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

13.0 mm
Más Información

Sin cadmio

Sí
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 g
Más Información

Diámetro interno

9.9 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesAlcoholDiéselGasolinaGrasas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0771990010

Ficha Técnica

32408124.pdf
Scroll to top