DDU TUBO CORRUG.INOX SOLAR DN16 L40M Tubo corrugado de acero inoxidable para instalaciones solares Preaislado con vellón Flexen® para uso solar, incluido el cable del sensor
Resistente a temperaturas de hasta +220 °C
Material de construcción clase B1 = pirorretardante
La pérdida de calor corresponde a las dos tuberías instaladas individualmente, que están 100 % aisladas de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG)
El aislamiento flexible también se puede adaptar a condiciones de instalación difíciles
Se puede curvar a mano, sin perder la solidez ni su resistencia a la torsión
Ofrece una conexión sencilla y segura con una conexión roscada conectable o dispositivo de conformación
Ya equipado con tuerca de unión en un extremo
Capa exterior resistente a desgarros y a los rayos UV
En rollos (hasta 40 m). Puede acortarse a longitudes individuales para un menor desperdicio
Para tuberías de instalaciones solares térmicas interiores y exteriores
https://www.wurth.es/tubo-corrugado-inoxidable-solar-dn16-40u-e488800DDU TUBO CORRUG.INOX SOLAR DN16 L40MDDU TUBO CORRUG.INOX SOLAR DN16 L40M<br>Tubo corrugado de acero inoxidable para instalaciones solares<br>Preaislado con vellón Flexen<SUP>®</SUP> para uso solar, incluido el cable del sensor<br><ul><li>Resistente a temperaturas de hasta +220 °C</li><li>Material de construcción clase B1 = pirorretardante</li><li>La pérdida de calor corresponde a las dos tuberías instaladas individualmente, que están 100 % aisladas de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG)</li><li>El aislamiento flexible también se puede adaptar a condiciones de instalación difíciles</li><li>Se puede curvar a mano, sin perder la solidez ni su resistencia a la torsión</li><li>Ofrece una conexión sencilla y segura con una conexión roscada conectable o dispositivo de conformación</li><li>Ya equipado con tuerca de unión en un extremo</li><li>Capa exterior resistente a desgarros y a los rayos UV</li><li>En rollos (hasta 40 m). Puede acortarse a longitudes individuales para un menor desperdicio</li></ul><br><P>Para tuberías de instalaciones solares térmicas interiores y exteriores</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24585382.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/24585382.jpg4308824886534886564886904887234887762024-02-16T19:55:52+0000