Tubo corrugado de acero inoxidable para instalaciones solares

Ref.: 0886004020
Ver todas las versiones
TUBO CORRUG.INOX SOLAR DN16 L20M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO CORRUG.INOX SOLAR DN16 L20M
Tubo corrugado de acero inoxidable para instalaciones solares
Preaislado con vellón Flexen® para uso solar, incluido el cable del sensor
  • Resistente a temperaturas de hasta +220 °C
  • Material de construcción clase B1 = pirorretardante
  • La pérdida de calor corresponde a las dos tuberías instaladas individualmente, que están 100 % aisladas de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG)
  • El aislamiento flexible también se puede adaptar a condiciones de instalación difíciles
  • Se puede curvar a mano, sin perder la solidez ni su resistencia a la torsión
  • Ofrece una conexión sencilla y segura con una conexión roscada conectable o dispositivo de conformación
  • Ya equipado con tuerca de unión en un extremo
  • Capa exterior resistente a desgarros y a los rayos UV
  • En rollos (hasta 40 m). Puede acortarse a longitudes individuales para un menor desperdicio

Para tuberías de instalaciones solares térmicas interiores y exteriores

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

22 bar
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Radio de curvatura

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura

103 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

230 °C
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

20 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

220 °C
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Grosor de pared

0.3 mm
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 20 °C de temperatura media
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Material aislante

Vellón de PES
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Diámetro interno

15.7 mm
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 40°C de temperatura media
Más Información

Grosor del aislante x longitud del rollo

20 mm x 20 m
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 220 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886004020

Ficha Técnica

32408580.pdf
Scroll to top