Tubo flexible

Ref.: 0895877
TUBO COMBUSTIBLE NBR-PVC 7,5MMX12,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO COMBUSTIBLE NBR-PVC 7,5MMX12,5
Tubo flexible
Tubo flexible de NBR-PVC para gasolina, gasoil y aceite en baja presión.

Especialmente resistente a la intemperie y los rayos UV del sol.

  • Tubo de goma fabricado en NBR- PVC.

NBR

  • Caucho Acronitilo butadieno.
  • Resistencia a grasa, aceites y combustibles.

PVC

  • Policloruro de Vinilo.
  • Mejora la resistencia a bajas temperaturas, a la intemperie y a ozono.
  • Resistente a los rayos ultravioletas del sol.
  • Buena resistencia al aceite y al gasoil.
  • Buena resistencia a gasohol (mezcla gasolina + etanol) y a la gasolina ácida.

Cumple la norma de los siguientes fabricantes de moto:

SUZUKI: SES N3201 y SES N3201a YAMAHA: YGK-8-601 y YGK-8-604 PEUGEOT: B215505 y B215530 PIAGGIO: 2108.


Para todo tipo de motocicletas 2T y 4T. P. ej. para la conexión de depósito a carburador. Para la conexión del carburador (efecto de depresión). En motocicletas 2T tipo scooter. p. ej. para conectar el depósito de aceite a la bomba de engrase.


Para todo tipo de máquinas de combustión, generadores eléctricos, motosierras, motocultores, compresores. Para todo tipo de vehículos atmosféricos automóviles, quads, karts, etc.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0895877

Ficha Técnica

32406670.pdf
Scroll to top