Mangueras de silicona

Ref.: 089590245
Ver todas las versiones
TUBERIA SILICONA 25X25CM DIAM. 45MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA SILICONA 25X25CM DIAM. 45MM
Mangueras de silicona
Diseñada para la transferencia de líquidos a altas temperaturas
  • Tipo: angular 90°
  • Longitud: 25 x 25 cm
  • Resiste temperaturas de -50 a +200 °C
  • Mejor resistencia a la vibración y al envejecimiento que el caucho, además, no se agrieta
  • Excelente resistencia al ozono, a la radiación UV, a las salpicaduras de hidrocarburos y aceites
  • Buena resistencia a la abrasión externa
  • La silicona flexible facilita el ajuste

Se recomienda el montaje con abrazaderas DIN 3017 (anchura recomendada 9 mm)


Camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas


Diseñada para la transferencia de líquidos a alta temperatura (anticongelante, refrigerante, aire caliente, etc.) en sistemas de refrigeración del motor, por ejemplo

Material

SILIC
Más Información

Longitud de la curva

25 cm
Más Información

Diámetro exterior

54 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

448.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

10.0 bar
Más Información

Diámetro interno

45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089590245

Ficha Técnica

32406672.pdf
Scroll to top