Mangueras de silicona

Ref.: 089590145
Ver todas las versiones
TUBERIA SILICONA 1M DIAM. 45MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA SILICONA 1M DIAM. 45MM
Mangueras de silicona
Diseñada para la transferencia de líquidos a altas temperaturas
  • Tipo: recta
  • Resiste temperaturas entre -50 y +200 °C
  • Mejor resistencia a la vibración y al envejecimiento que el caucho, además, no se agrieta
  • Excelente resistencia al ozono, a la radiación UV, a las salpicaduras de hidrocarburos y aceites
  • Buena resistencia a la abrasión externa
  • La silicona flexible facilita el ajuste

Se recomienda el montaje con abrazaderas DIN 3017 (anchura recomendada 9 mm)


Camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas


Diseñada para la transferencia de líquidos a alta temperatura (anticongelante, refrigerante, aire caliente, etc.) en sistemas de refrigeración del motor, por ejemplo

Material

SILIC
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Diámetro exterior

54 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 kg
Más Información

Presión funcionamiento

10.0 bar
Más Información

Diámetro interno

45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089590145

Ficha Técnica

32406672.pdf
Scroll to top