TUBERIA SILICONA 1M DIAM. 32MM Mangueras de silicona Diseñada para la transferencia de líquidos a altas temperaturas
Tipo: recta
Resiste temperaturas entre -50 y +200 °C
Mejor resistencia a la vibración y al envejecimiento que el caucho, además, no se agrieta
Excelente resistencia al ozono, a la radiación UV, a las salpicaduras de hidrocarburos y aceites
Buena resistencia a la abrasión externa
La silicona flexible facilita el ajuste
Se recomienda el montaje con abrazaderas DIN 3017 (anchura recomendada 9 mm)
Camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas
Diseñada para la transferencia de líquidos a alta temperatura (anticongelante, refrigerante, aire caliente, etc.) en sistemas de refrigeración del motor, por ejemplo
https://www.wurth.es/tuberia-de-silicona-d-32-l-100475838TUBERIA SILICONA 1M DIAM. 32MMTUBERIA SILICONA 1M DIAM. 32MM<br>Mangueras de silicona<br>Diseñada para la transferencia de líquidos a altas temperaturas<br><ul><li>Tipo: recta</li><li>Resiste temperaturas entre -50 y +200 °C</li><li>Mejor resistencia a la vibración y al envejecimiento que el caucho, además, no se agrieta</li><li>Excelente resistencia al ozono, a la radiación UV, a las salpicaduras de hidrocarburos y aceites</li><li>Buena resistencia a la abrasión externa</li><li>La silicona flexible facilita el ajuste</li></ul><br><P>Se recomienda el montaje con abrazaderas DIN 3017 (anchura recomendada 9 mm)</P><br><P>Camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas</P><br/><P>Diseñada para la transferencia de líquidos a alta temperatura (anticongelante, refrigerante, aire caliente, etc.) en sistemas de refrigeración del motor, por ejemplo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4384171.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4384171.jpg/Herramientas2024-02-16T19:50:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!