Descripción
TU-WN6334-6-3,0D-LL13-M8
Tuerca hexagonal, 3xd alto
WN 6334, acero 6, sin recubrimiento
m = 3d
Accionamiento externo |
WS13 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
6 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
14.38 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 6334 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
18.484 g |
Más Información
Altura |
24 mm |
Más Información
Normas |
WN 6334 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-wn6334-6-3-0d-ll13-m8-100
0369999108
TU-WN6334-6-3,0D-LL13-M8
TU-WN6334-6-3,0D-LL13-M8<br>Tuerca hexagonal, 3xd alto<br>WN 6334, acero 6, sin recubrimiento<br><p class="level1">m = 3d</p>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/98427.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/98427.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, perfil alto
2024-02-16T20:19:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!