Tuerca redonda con rosca trapezoidal

Ref.: 0369982306
Ver todas las versiones
TU-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR30X6

Descripción

TU-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR30X6
Tuerca redonda con rosca trapezoidal
WN 6330-2, acero 5, plano, rosca trapezoidal según DIN 103.

Tolerancia de roscado 7H según DIN 103

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

TR
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Paso

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 6330-2
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

774.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Normas

WN 6330-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

TR30
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

TR30 x 6
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top