Arandela de seguridad en cuña combinada

Ref.: 0401770120
Ver todas las versiones
TU-WDGEBLOK-(ZFSHL)-HLK-20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-WDGEBLOK-(ZFSHL)-HLK-20
Arandela de seguridad en cuña combinada
Para conjuntos de pernos estructurales de alta resistencia
Acero con lámina de zinc (ZFSHL)

Aplicado y apretado tanto debajo de la cabeza del tornillo como debajo de la tuerca

Asegura la conexión roscada para evitar que se afloje

Como resultado de la presión superficial causada por la pretensión en la cabeza del tornillo o en el soporte de la tuerca, durante el proceso de apriete las nervaduras radiales externas se incrustan en la cabeza del tornillo o en el soporte de la tuerca, así como en el contrasoporte correspondiente (componente) debido a la mayor dureza de su superficie. El tornillo o la tuerca solo pueden girar sobre las superficies interiores en cuña de las arandelas HVAC. El paso de cuña siempre es mayor que el paso de rosca correspondiente, lo que evita que se afloje la conexión de forma no deseada

Para garantizar que las arandelas de seguridad en cuña tienen el efecto de bloqueo deseado, la dureza de los componentes de conexión no puede ser más dura que las propias arandelas de seguridad en cuña y 44HRC


  • Las fuerzas de pretensión según la Tabla 1 de la Z-14.4-702 permiten aplicarse a las conexiones roscadas con arandelas HVAC

  • Para conocer los pares de apriete para la aplicación del método del par de apriete o los pares de preapriete al usar el proceso combinado, consulte la Tabla 1 del permiso Z-14.4-702

  • Precaución: Los pares de apriete difieren de los valores del método del par de apriete o del método combinado según la directiva DASt 024

  • Los valores de la Tabla 21 de DIN EN 1090-2 se aplican a los ángulos predominantes necesarios ϑ

  • Arandelas HVAC para construcción de acero, especialmente para asegurar acoples HV según DIN EN 14399-4 y DIN EN 14399-8 (acoples HV de placa base) de clase K1

  • Las arandelas HVAC aseguran las conexiones en presencia de tensiones estáticas, cuasiestáticas y relacionadas con la fatiga (dinámicas)

En lugar de las arandelas normales, las arandelas HVAC se utilizan en acoples de alta resistencia. Estas arandelas están hechas de tornillos hexagonales y tuercas de clase de resistencia 10,9 según DIN EN 14399-4 o DIN EN 14399-8, que corresponden a la clase K1 según DIN EN 14399-1 (véase el capítulo 4,5).

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

DIBt Z-14.4-702
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Grosor

3.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Otro estándar

WN 401
Más Información

Dureza Vickers, HV

485 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731821000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.700 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

WN 401
Más Información
Scroll to top