Tuerca de tubo con rosca para tubos

Ref.: 03280114
Ver todas las versiones
TU-TB-ROS.TUB-DIN431-A2- 1/4I

Descripción

TU-TB-ROS.TUB-DIN431-A2- 1/4I
Tuerca de tubo con rosca para tubos
DIN 431, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS55
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura entre esquinas

60.79 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

DIN

431
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Normas

DIN 431
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

G 1-1/4 in
Más Información
Scroll to top