Tuerca soldada, perfil alto

Ref.: 03854
Ver todas las versiones
TU-SOLD-A-M4

Descripción

TU-SOLD-A-M4
Tuerca soldada, perfil alto
WN 385, acero común

Con un contenido máximo de carbono de 0,25%

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

Altura

6.0 mm
Más Información

Carga máxima (en sentido contrario a la brida)

3.5 kN
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Perfil alto
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 385-2
Más Información

Número de proyecciones de soldadura

2 Uds
Más Información

Carga máxima (hacia la brida)

6.0 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Normas

WN 385-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top