Tuerca soldada, perfil alto

Ref.: 038511
Ver todas las versiones
TU-SOLD-A-(A2K)-M6

Descripción

TU-SOLD-A-(A2K)-M6
Tuerca soldada, perfil alto
WN 385, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Con un contenido máximo de carbono de 0,25%

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diseño

Perfil alto
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Grosor

1.45 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.7 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 385-2
Más Información

Número de proyecciones de soldadura

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 g
Más Información

Altura

8.5 mm
Más Información

Normas

WN 385-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top