Tuerca hexagonal con arandela

Ref.: 4537502004
Ver todas las versiones
TU-SER-SIDIN6923-8-LL7-(VZD)-M4

Descripción

TU-SER-SIDIN6923-8-LL7-(VZD)-M4
Tuerca hexagonal con arandela
DIN 6923, acero galvanizado 8, pasivado película gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

10 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

6923
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.176 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 6923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top