Tuerca de bloqueo

Ref.: 031648
Ver todas las versiones
TU-SE-DIN7967-LL75-(A2K)-M48

Descripción

TU-SE-DIN7967-LL75-(A2K)-M48
Tuerca de bloqueo
DIN 7967, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin pieza de fijación
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M48
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

86.5 mm
Más Información

DIN

7967
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.500 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Normas

DIN 7967
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información
Scroll to top