Tuerca de bloqueo

Ref.: 031642
Ver todas las versiones
TU-SE-DIN7967-LL65-(A2K)-M42

Descripción

TU-SE-DIN7967-LL65-(A2K)-M42
Tuerca de bloqueo
DIN 7967, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin pieza de fijación
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M42
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

75 mm
Más Información

DIN

7967
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.500 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Normas

DIN 7967
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información
Scroll to top